曜日別特売

インテルパック モニタスイッチ

インテルパック モニタスイッチ - azbil(旧:山武)インテルパック モニタスイッチ - azbil(旧:山武)
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け内容量1個
全56種類を絞り込む
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
56種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
入力インピーダンス(Ω)
応答時間(秒)
消費電力
起動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07597564IP50MSD12CD00DC24オープンコレクタ出力2点(HL動作)2点出力モニタスイッチ0~1V10000000.025約3.9VA0.11以下
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597573IP50MSD14AA00AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597582IP50MSD14AAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597598IP50MSD14ADD0DC24リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約3.9VA0.11以下
102,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597607IP50MSD14BA00AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597616IP50MSD14BAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597625IP50MSD14BDD0DC24リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約3.9VA0.11以下
102,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597634IP50MSD14CDD0DC24オープンコレクタ出力2点(HL動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.025約3.9VA0.11以下
102,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597643IP50MSD14DAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー接点出力2点(1a×2、LL動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597652IP50MSD14DDD0DC24リレー接点出力2点(1a×2、LL動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約3.9VA0.11以下
102,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597668IP50MSD14EAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー接点出力2点(1a×2、LH動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597677IP50MSD14ED00DC24リレー接点出力2点(1a×2、LH動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約3.9VA0.11以下
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597686IP50MSD14EDD0DC24リレー接点出力2点(1a×2、LH動作)2点出力モニタスイッチ1~5V10000000.1約3.9VA0.11以下
102,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597695IP50MSD15AA00AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ0~10V10000000.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597704IP50MSD15ABD0AC200/220/240(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ0~10V10000000.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597713IP50MSD15BAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ0~10V10000000.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597722IP50MSD15BBD0AC200/220/240(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ0~10V10000000.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597738IP50MSD15DAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー接点出力2点(1a×2、LL動作)2点出力モニタスイッチ0~10V10000000.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597747IP50MSD35AD00DC24リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ0~20mA500.1約3.9VA0.11以下
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597756IP50MSD35BAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ0~20mA500.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597765IP50MSD36AA00AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597774IP50MSD36AAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597783IP50MSD36AAT0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
126,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597792IP50MSD36AB00AC200/220/240(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597808IP50MSD36ABD0AC200/220/240(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597817IP50MSD36AD00DC24リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約3.9VA0.11以下
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597826IP50MSD36ADT0DC24リレー出力2点(1a×2、HH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約3.9VA0.11以下
117,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597835IP50MSD36BA00AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597844IP50MSD36BAB0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
128,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597853IP50MSD36BAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597862IP50MSD36BB00AC200/220/240(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597878IP50MSD36BBD0AC200/220/240(50/60Hz)リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597887IP50MSD36BD00DC24リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約3.9VA0.11以下
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597896IP50MSD36BDD0DC24リレー出力2点(1a×2、HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約3.9VA0.11以下
102,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597905IP50MSD36CA00AC100/110/120(50/60Hz)オープンコレクタ出力2点(HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.025約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597914IP50MSD36CAD0AC100/110/120(50/60Hz)オープンコレクタ出力2点(HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.025約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597923IP50MSD36CAT0AC100/110/120(50/60Hz)オープンコレクタ出力2点(HL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.025約4.5VA-
126,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597932IP50MSD36DA00AC100/110/120(50/60Hz)リレー接点出力2点(1a×2、LL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597948IP50MSD36DAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー接点出力2点(1a×2、LL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597957IP50MSD36DB00AC200/220/240(50/60Hz)リレー接点出力2点(1a×2、LL動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
109,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597966IP50MSD36EAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー接点出力2点(1a×2、LH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597975IP50MSD36EBD0AC200/220/240(50/60Hz)リレー接点出力2点(1a×2、LH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約4.5VA-
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597984IP50MSD36ED00DC24リレー接点出力2点(1a×2、LH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約3.9VA0.11以下
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07597993IP50MSD36EDD0DC24リレー接点出力2点(1a×2、LH動作)2点出力モニタスイッチ4~20mA500.1約3.9VA0.11以下
102,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598002IP50MSS14AAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力1点(1a1b)1点出力モニタスイッチ(出力種類AまたはCのみ選択可)1~5V10000000.1約4.5VA-
92,900
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598018IP50MSS14ADD0DC24リレー出力1点(1a1b)1点出力モニタスイッチ(出力種類AまたはCのみ選択可)1~5V10000000.1約3.9VA0.11以下
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598027IP50MSS15AA00AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力1点(1a1b)1点出力モニタスイッチ(出力種類AまたはCのみ選択可)0~10V10000000.1約4.5VA-
91,200
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598036IP50MSS15AD00DC24リレー出力1点(1a1b)1点出力モニタスイッチ(出力種類AまたはCのみ選択可)0~10V10000000.1約3.9VA0.11以下
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598045IP50MSS17CA00AC100/110/120(50/60Hz)オープンコレクタ出力1点(H動作)1点出力モニタスイッチ(出力種類AまたはCのみ選択可)0~60mV10000000.025約4.5VA-
91,200
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598054IP50MSS35AAD0AC100/110/120(50/60Hz)リレー出力1点(1a1b)1点出力モニタスイッチ(出力種類AまたはCのみ選択可)0~20mA500.1約4.5VA-
92,900
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする