曜日別特売

インテルパック リバーサ

インテルパック リバーサ - azbil(旧:山武)インテルパック リバーサ - azbil(旧:山武)
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け内容量1個
全11種類を絞り込む
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
負荷抵抗
入力インピーダンス(Ω)
消費電力
起動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07598124IP50RVA14HA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 リバーサ1~5V2.5kΩ以上1000000約4.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598133IP50RVA36AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598142IP50RVA36AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
86,100
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598158IP50RVA36AB00AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598167IP50RVC14HA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V絶縁形 リバーサ1~5V2.5kΩ以上1000000約4.5VA-
92,900
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598176IP50RVC36AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
92,900
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598185IP50RVC36AAB0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
112,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598194IP50RVC36AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
94,700
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598203IP50RVC36AB00AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
92,900
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598212IP50RVC36ABD0AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
94,700
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598228IP50RVC36AD00DC244~20mA絶縁形 リバーサ4~20mA750Ω以下50約2.2VA0.11以下
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする