曜日別特売

インテルパック レシオ・バイアス設定器

インテルパック レシオ・バイアス設定器 - azbil(旧:山武)インテルパック レシオ・バイアス設定器 - azbil(旧:山武)
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け内容量1個
全21種類を絞り込む
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
21種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
負荷抵抗
入力インピーダンス(Ω)
消費電力
起動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07598237IP50BRA14AB00AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形レシオ バイアス設定器DC1~5V750Ω以下1000000約4.5VA-
112,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598246IP50BRA14HAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V非絶縁形レシオ バイアス設定器DC1~5V25kΩ以上1000000約4.5VA-
114,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598255IP50BRA36AA00AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形レシオ バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
112,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598264IP50BRA36AAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形レシオ バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
114,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598273IP50BRA36AB00AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形レシオ バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
112,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598282IP50BRA36HAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V非絶縁形レシオ バイアス設定器DC4~20mA25kΩ以上50約4.5VA-
114,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598298IP50BRA36UA00AC100/110/120(50/60Hz)DC20~4mA非絶縁形レシオ バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
112,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598307IP50BRC14AA00AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC1~5V750Ω以下1000000約4.5VA-
121,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598316IP50BRC14AAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC1~5V750Ω以下1000000約4.5VA-
123,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598325IP50BRC14HA00AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形レシオ・バイアス設定器DC1~5V25kΩ以上1000000約4.5VA-
121,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598343IP50BRC14HDD0DC24DC1~5V絶縁形レシオ・バイアス設定器DC1~5V25kΩ以上1000000約2.2VA0.11以下
114,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598352IP50BRC36AA00AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
121,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598368IP50BRC36AAB0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
140,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598377IP50BRC36AAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
123,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598386IP50BRC36AAT0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
138,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598404IP50BRC36AB00AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
121,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598413IP50BRC36ABD0AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
123,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598422IP50BRC36AD00DC24DC4~20mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約2.2VA0.11以下
112,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598447IP50BRC36UA00AC100/110/120(50/60Hz)DC20~4mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
121,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598456IP50BRC36UAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC20~4mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
123,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598465IP50BRC36UB00AC200/220/240(50/60Hz)DC20~4mA絶縁形レシオ・バイアス設定器DC4~20mA750Ω以下50約4.5VA-
121,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする