曜日別特売

インテルパック 直流アイソレータ

インテルパック 直流アイソレータ - azbil(旧:山武)インテルパック 直流アイソレータ - azbil(旧:山武)
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付け又はDINレール取付け内容量1個
全327種類を絞り込む
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
327種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
負荷抵抗
入力インピーダンス(Ω)
応答時間(秒)
消費電力
起動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07598815IP50DCE10AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~10mV750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598824IP50DCE10AAB0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~10mV750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
107,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598833IP50DCE10AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~10mV750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598842IP50DCE10HAB0AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ0~10mV2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
107,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598858IP50DCE10NA00AC100/110/120(50/60Hz)0~5V高速形 直流アイソレータ0~10mV2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598867IP50DCE11AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~100mV750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598876IP50DCE11AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~100mV750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598894IP50DCE11PA00AC100/110/120(50/60Hz)0~10V高速形 直流アイソレータ0~100mV5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598903IP50DCE12AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~1V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598912IP50DCE12AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~1V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598928IP50DCE12HA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ0~1V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598937IP50DCE13AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~5V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598964IP50DCE13NA00AC100/110/120(50/60Hz)0~5V高速形 直流アイソレータ0~5V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598973IP50DCE13PA00AC100/110/120(50/60Hz)0~10V高速形 直流アイソレータ0~5V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07598998IP50DCE14AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ1~5V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599007IP50DCE14AAB0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ1~5V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
107,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599016IP50DCE14AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ1~5V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599025IP50DCE14ABD0AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ1~5V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約4.0VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599052IP50DCE14HA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ1~5V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599068IP50DCE14HAD0AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ1~5V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599086IP50DCE14NA00AC100/110/120(50/60Hz)0~5V高速形 直流アイソレータ1~5V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599122IP50DCE14PA00AC100/110/120(50/60Hz)0~10V高速形 直流アイソレータ1~5V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599138IP50DCE14PAD0AC100/110/120(50/60Hz)0~10V高速形 直流アイソレータ1~5V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599147IP50DCE15AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~10V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599156IP50DCE15AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~10V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599174IP50DCE15AB00AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~10V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約4.0VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599192IP50DCE15GA00AC100/110/120(50/60Hz)0~20mA高速形 直流アイソレータ0~10V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599208IP50DCE15HA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ0~10V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599217IP50DCE15HAD0AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ0~10V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599226IP50DCE15NA00AC100/110/120(50/60Hz)0~5V高速形 直流アイソレータ0~10V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599235IP50DCE15NAD0AC100/110/120(50/60Hz)0~5V高速形 直流アイソレータ0~10V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599253IP50DCE15PA00AC100/110/120(50/60Hz)0~10V高速形 直流アイソレータ0~10V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599262IP50DCE15PAD0AC100/110/120(50/60Hz)0~10V高速形 直流アイソレータ0~10V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599296IP50DCE18AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ0~30V750Ω以下10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599305IP50DCE18PA00AC100/110/120(50/60Hz)0~10V高速形 直流アイソレータ0~30V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599314IP50DCE18RA00AC100/110/120(50/60Hz)±10V高速形 直流アイソレータ0~30V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599323IP50DCE23NA00AC100/110/120(50/60Hz)0~5V高速形 直流アイソレータ±1V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599348IP50DCE24RA00AC100/110/120(50/60Hz)±10V高速形 直流アイソレータ±5V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599366IP50DCE25HAD0AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ±10V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599375IP50DCE25NAD0AC100/110/120(50/60Hz)0~5V高速形 直流アイソレータ±10V2.5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599393IP50DCE25RA00AC100/110/120(50/60Hz)±10V高速形 直流アイソレータ±10V5kΩ以上10000000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599418IP50DCE30HA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ0~10μA2.5kΩ以上10000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599427IP50DCE32HA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ0~1mA2.5kΩ以上1000.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599445IP50DCE36AA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ4~20mA750Ω以下500.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599454IP50DCE36AAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ4~20mA750Ω以下500.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599463IP50DCE36AB00AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ4~20mA750Ω以下500.00012(90%応答にて)約4.0VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599472IP50DCE36ABD0AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA高速形 直流アイソレータ4~20mA750Ω以下500.00012(90%応答にて)約4.0VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599515IP50DCE36CAD0AC100/110/120(50/60Hz)2~10mA高速形 直流アイソレータ4~20mA1.5kΩ以下500.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599524IP50DCE36HA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ4~20mA2.5kΩ以上500.00012(90%応答にて)約2.4VA-
87,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07599533IP50DCE36HAD0AC100/110/120(50/60Hz)1~5V高速形 直流アイソレータ4~20mA2.5kΩ以上500.00012(90%応答にて)約2.4VA-
89,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする