シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武) シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)

検出方式高周波発振形 定格電源電圧DC12/24V 外径M12 表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 使用電圧範囲DC10~30V 動作距離(mm)3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
動作形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07645347 FL7M-3W6HDT-CN03 プリワイヤコネクタ 無極性 N.O.
16,500
14,980
16,478 (税込)
26日以内出荷

返品不可
07645338 FL7M-3K6H-CN 直出しコネクタ 有極性 N.C.
9,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする