azbil(旧:山武)
シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7Mシリーズ
スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面)
難燃ケーブル採用。
プリワイヤコネクタタイプを用意しています。
検出方式
高周波発振形
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
定格電源電圧
DC12/24V
使用周囲温度(℃)
-25~+70
漏れ電流(mA)
0.55以下
表示灯
【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
使用電圧範囲
DC10~30V
絶縁抵抗
50MΩ以上(DC500Vにて)
動作形態
N.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
外径
動作距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07645365
FL7M-3W6HWT-CN03
プリワイヤコネクタ
無極性
M12
3
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
07645374
FL7M-3W6HWT-R
プリワイヤ
無極性
M12
3
¥
20,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645356
FL7M-3J6HW-CN03A
プリワイヤコネクタ
有極性
M12
3
¥
12,600
取扱い終了
07645383
FL7M-7W6HWT-CN03
プリワイヤコネクタ
無極性
M18
7
¥
17,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください