azbil(旧:山武)
シリンダ形直流2線式耐環境タイプ近接センサ
仕様
耐環境
タイプ
一般タイプ
接続方式
プリワイヤ
外径
M8
動作形態
N.C.
内容量
1個
関連資料:
(3.31MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07645392
FL7M-2K6H-C
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください