曜日別特売

スマート・インジケータ SIC1CRX~

スマート・インジケータ SIC1CRX~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC1CRX~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07664624SIC1CRX10XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664633SIC1CRX11X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664642SIC1CRX11XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664658SIC1CRX12X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664667SIC1CRX20X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664676SIC1CRX20XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664685SIC1CRX21X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664694SIC1CRX21XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664703SIC1CRX30X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664712SIC1CRX30XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664728SIC1CRX30XT
125,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664746SIC1CRX33X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664755SIC1CRX40X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664764SIC1CRX40XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664773SIC1CRX41XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664782SIC1CRX49X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664798SIC1CRX50X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664807SIC1CRX50XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664816SIC1CRX51X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664825SIC1CRX59XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664834SIC1CRX60X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664843SIC1CRX60XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664868SIC1CRX70X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664877SIC1CRX70XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664886SIC1CRX80X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664895SIC1CRX80XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664904SIC1CRX90X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664913SIC1CRX92X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664922SIC1CRXA0X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664938SIC1CRXA0XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664947SIC1CRXA9X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664956SIC1CRXA9XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664965SIC1CRXB9X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664974SIC1CRXB9XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664983SIC1CRXC9X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07664992SIC1CRXC9XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665008SIC1CRXD9X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665017SIC1CRXD9XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665026SIC1CRXE9X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665035SIC1CRXE9XD
113,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665044SIC1CRXH0X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする