スマート・インジケータ SIC1CRZ~

スマート・インジケータ SIC1CRZ~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC1CRZ~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07665297SIC1CRZ10X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665306SIC1CRZ10XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665315SIC1CRZ11X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665324SIC1CRZ11XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665333SIC1CRZ12X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665342SIC1CRZ12XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665358SIC1CRZ13X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665367SIC1CRZ13XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665376SIC1CRZ14X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665385SIC1CRZ18XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665394SIC1CRZ20XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665403SIC1CRZ21WD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665412SIC1CRZ21X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665428SIC1CRZ21XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665437SIC1CRZ22XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665446SIC1CRZ23XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665455SIC1CRZ28X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665464SIC1CRZ31X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665473SIC1CRZ31XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665482SIC1CRZ32XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665498SIC1CRZ33X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665507SIC1CRZ41X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665516SIC1CRZ42XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665525SIC1CRZ50X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665534SIC1CRZ50XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665543SIC1CRZ51X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665552SIC1CRZ51XD
113,000
92,980
102,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665568SIC1CRZ59XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665577SIC1CRZ61X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665586SIC1CRZ62XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665595SIC1CRZ70X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665604SIC1CRZ72W
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665613SIC1CRZ80X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665622SIC1CRZ81X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665638SIC1CRZA0X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665647SIC1CRZA1X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665656SIC1CRZA9XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665665SIC1CRZB0X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665674SIC1CRZB0XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665683SIC1CRZB3X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665692SIC1CRZC0X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665708SIC1CRZG3XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07665717SIC1CRZI0X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする