曜日別特売

スマート・インジケータ SIC1VRX~

スマート・インジケータ SIC1VRX~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC1VRX~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC1~5V入力インピーダンス(Ω)1000000消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07667126SIC1VRX11XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667135SIC1VRX12X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667144SIC1VRX13X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667153SIC1VRX20X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667162SIC1VRX20XB
131,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667178SIC1VRX20XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667187SIC1VRX21X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667196SIC1VRX30X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667205SIC1VRX30XB
131,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667214SIC1VRX30XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667223SIC1VRX40X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667232SIC1VRX40XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667248SIC1VRX50X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667257SIC1VRX50XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667266SIC1VRX60X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667275SIC1VRX60XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667284SIC1VRX70XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667293SIC1VRX80XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667302SIC1VRX81XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667318SIC1VRXB9X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667327SIC1VRXB9XB
131,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667336SIC1VRXB9XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667345SIC1VRXC9X
107,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667354SIC1VRXC9XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667363SIC1VRXD9XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07667372SIC1VRXE9XD
113,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする