azbil(旧:山武)
スマート・インジケータ SIC2CYT~
使用周囲温度(℃)
0~45
使用周囲湿度(%RH)
80以下(40℃)
入力種類
DC4~20mA
入力インピーダンス(Ω)
10
消費電力
5VA
材質(ケース)
ABS樹脂
取付け方法
屋内パネル埋め込み
電源(V)
AC200/220(50-60Hz)
警報種類
上下限
指示精度
±1%FS±1digit
停電補償
停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)
アクリル樹脂
標準色
スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(0.92MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07668718
SIC2CYT13XD
¥
113,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07668727
SIC2CYT23XD
¥
113,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07668736
SIC2CYT52XD
¥
113,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07668745
SIC2CYT53XD
¥
113,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください