スマート・インジケータ SIC8CRY~

スマート・インジケータ SIC8CRY~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8CRY~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07669768SIC8CRY13X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669777SIC8CRY23X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669786SIC8CRY32W
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669795SIC8CRY33X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669804SIC8CRY72XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669813SIC8CRYA1W
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669822SIC8CRYB2X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669838SIC8CRYC2X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする