スマート・インジケータ SIC8CRZ~

スマート・インジケータ SIC8CRZ~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8CRZ~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07669847SIC8CRZ11X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669856SIC8CRZ12X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669865SIC8CRZ12XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669874SIC8CRZ20X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669883SIC8CRZ20XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669892SIC8CRZ21X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669908SIC8CRZ29XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669917SIC8CRZ30X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669926SIC8CRZ41X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669935SIC8CRZ61XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669944SIC8CRZA0XD
113,000
87,980
96,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
07669953SIC8CRZB1X
107,000
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする