azbil(旧:山武)
スマート・インジケータ SIC8VRC~
使用周囲温度(℃)
0~45
使用周囲湿度(%RH)
80以下(40℃)
入力種類
DC1~5V
入力インピーダンス(Ω)
1000000
消費電力
4W
材質(ケース)
ABS樹脂
取付け方法
屋内パネル埋め込み
電源(V)
DC24
警報種類
上下限
指示精度
±1%FS±1digit
停電補償
停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)
アクリル樹脂
標準色
スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(0.92MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07670355
SIC8VRC12W
¥
107,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07670364
SIC8VRC12X
¥
107,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07670373
SIC8VRC12XD
¥
113,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07670382
SIC8VRC12XT
¥
125,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07670407
SIC8VRC20X
¥
107,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください