曜日別特売

スマート・インジケータ SID1CGD~

スマート・インジケータ SID1CGD~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CGD~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)警報種類上上限、下下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07671457SID1CGD10XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671466SID1CGD11X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671475SID1CGD12X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671484SID1CGD12XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671493SID1CGD20XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671502SID1CGD22XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671518SID1CGD31XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671527SID1CGD41XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671536SID1CGD42X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671545SID1CGD50X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671554SID1CGD50XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671563SID1CGD51X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671572SID1CGD51XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671588SID1CGD60XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671597SID1CGD61XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671606SID1CGD62XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671615SID1CGD72XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671624SID1CGD80X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671633SID1CGD81XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671642SID1CGDA0XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671658SID1CGDA2XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671667SID1CGDB1X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671676SID1CGDB1XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07671685SID1CGDC1X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする