曜日別特売

スマート・インジケータ SID1CRD~

スマート・インジケータ SID1CRD~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CRD~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)警報種類上上限、下下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07672884SID1CRD11XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672893SID1CRD12X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672902SID1CRD12XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672918SID1CRD14XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672927SID1CRD21XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672936SID1CRD22XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672945SID1CRD23XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672954SID1CRD30XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672963SID1CRD31X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672972SID1CRD31XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672988SID1CRD32X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07672997SID1CRD32XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673006SID1CRD40X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673015SID1CRD42XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673024SID1CRD50XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673033SID1CRD51X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673042SID1CRD51XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673058SID1CRD52X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673067SID1CRD60XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673076SID1CRD61XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673085SID1CRD81XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673094SID1CRD91X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673103SID1CRDA0XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673112SID1CRDA1X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673128SID1CRDA1XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673137SID1CRDA2XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673146SID1CRDB1X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673155SID1CRDC0XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673164SID1CRDC1X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673173SID1CRDC2XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673182SID1CRDG1XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする