スマート・インジケータ SID1CRX~

スマート・インジケータ SID1CRX~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CRX~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)警報種類上上限、下下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07673898SID1CRX10X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673907SID1CRX10XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673916SID1CRX11X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673925SID1CRX11XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673934SID1CRX12X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673943SID1CRX12XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673952SID1CRX20X
129,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673968SID1CRX20XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673986SID1CRX21X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07673995SID1CRX22X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674004SID1CRX30X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674013SID1CRX30XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674038SID1CRX32X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674047SID1CRX40X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674056SID1CRX40XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674065SID1CRX41XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674074SID1CRX50X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674083SID1CRX50XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674092SID1CRX51X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674108SID1CRX51XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674117SID1CRX60X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674126SID1CRX60XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674135SID1CRX61XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674144SID1CRX70X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674153SID1CRX70XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674162SID1CRX80X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674178SID1CRX80XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674187SID1CRXA0X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674196SID1CRXA0XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674205SID1CRXA9X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674214SID1CRXA9XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674232SID1CRXB9X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674248SID1CRXB9XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674257SID1CRXC9X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674266SID1CRXC9XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674275SID1CRXD9X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674284SID1CRXD9XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674293SID1CRXE9X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674302SID1CRXE9XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674318SID1CRXF9XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674327SID1CRXG9XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674336SID1CRXH0X
129,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07674345SID1CRXH9XD
135,000
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする