azbil(旧:山武)
ソリッドステートリレー
負荷電圧(V)
AC60~280
使用周囲温度(℃)
-20~80
漏れ電流(mA)
9以下
復帰電圧
DC1.0V以上
動作時間(ms)
1/2サイクル+1以下
入力電流(mA)
12以下
復帰時間(ms)
1/2サイクル+1以下
入力電圧範囲(V)
4.5~30
耐電圧(V)
AC2500
動作電圧(V)
DC4.5以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大負荷電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07681756
PGM10F015
220
15
¥
8,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
61日以内出荷
返品不可
07681765
PGM10F025
220
25
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
61日以内出荷
返品不可
07681774
PGM10F035
390
35
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください