曜日別特売

ディストリビュータ

ディストリビュータ - azbil(旧:山武)
仕様●追加処理:熱帯処理付き質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 ディストリビュータ入力種類DC4~20mA二線式発信器出力DC1~5V消費電力約7.4VA材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け負荷抵抗750Ω以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07681808IP50DBC00HBT0
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする