azbil(旧:山武)
デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ
ダブルデジタル表示(入光量と設定値を同時表示)
使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能)
仕様
子機/15台まで接続可能、相互干渉防止/2台
タイプ
標準 ケーブル引き出しタイプ
電源電圧
DC12~24V+10%/-15%(リップル10%pp以下)
ケーブル長(m)
2
出力形態
NPNオープンコレクタ
応答時間
250μs(Fast)/500μs(Semi Fast)/1ms(Normal)
使用周囲温度(℃)
-20~+55℃
保護回路
電源短絡保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)/電源誤接続保護
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5,000以下/太陽光:20,000以下
投光素子
赤色四元素LED(635nm)
消費電流
750mW以下(電源電圧24V 消費電流30mA)
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(1.49MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07681817
HPX-EG00-1S-L02
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください