azbil(旧:山武)
モータ変換器
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)
質量(g)
約250(専用取付器具含む)
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50(密着取付けの場合は、0~40)
使用周囲湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
消費電力
12VA以下
入力形式
DC4~20mA
適合規格
EN61010-1、EN61326-1
高度(m)
2000以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07747048
RN748A0000
¥
104,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
07747057
RN748A00D0
¥
108,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください