azbil(旧:山武)
開平演算器
仕様
●追加処理:検査成績書付き
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
種類
絶縁形 開平演算器
入力種類
4~20mA
出力
4~20mA
消費電力
約2.4VA
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
精度(%)
±0.2FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)
DC24
入力インピーダンス(Ω)
50
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)
-5~55
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗
750Ω以下
起動電流(A)
0.11以下
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07755956
IP50SQC36ADD0
¥
104,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください