曜日別特売

点火トランス

点火トランス - azbil(旧:山武)
1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)質量(kg)約3.45仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07777936ATN110A-1AC100/200(50-60Hzリード線切替え)6000155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
29,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする