曜日別特売

白金測温抵抗体、熱電対 YYC~

白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ - azbil(旧:山武)
規格JIS C 1602測温接点非接地内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ねじサイズ
保護管長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07778033YYC1J15750000000シングルエレメントストレート形-750
30,200
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778042YYC1K10350000000シングルエレメントストレート形-350
20,500
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778058YYC1K10500000000シングルエレメントストレート形-500
22,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778067YYC1K10630000000シングルエレメントストレート形-630
23,500
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778076YYC1K10750000000シングルエレメントストレート形-750
23,500
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778085YYC1K15750000000シングルエレメントストレート形-750
30,200
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778094YYC1K22350000000シングルエレメントストレート形-350
32,900
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778103YYC1K22A00000000シングルエレメントストレート形-1000
48,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778112YYC2J10250B34000シングルエレメントねじ固定形R3/4(Φ21.7mmのみ選択不可)250
25,700
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778128YYC2K10200B12000シングルエレメントねじ固定形R1/2(Φ10、Φ12mmのみ選択可能)200
25,400
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778137YYC2K10350B34000シングルエレメントねじ固定形R3/4(Φ21.7mmのみ選択不可)350
25,700
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778146YYC2K10900B34000シングルエレメントねじ固定形R3/4(Φ21.7mmのみ選択不可)900
30,400
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778155YYC2K15350B34000シングルエレメントねじ固定形R3/4(Φ21.7mmのみ選択不可)350
30,400
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778164YYC2K22350B10000シングルエレメントねじ固定形R1(Φ21.7mmのみ選択可能)350
39,700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778173YYC3K10100B1F00Dシングルエレメントフランジ形-100
49,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
07778182YYC3K10300B1F00Dシングルエレメントフランジ形-300
49,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778198YYC3K10350B1F000シングルエレメントフランジ形-350
35,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778207YYC3K10500A2F000シングルエレメントフランジ形-500
35,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778216YYC3K12350B2R000シングルエレメントフランジ形-350
40,700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778225YYC3K12500A3R000シングルエレメントフランジ形-500
41,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778234YYC3K12A00B2F000シングルエレメントフランジ形-1000
40,200
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778243YYC3K15500A2F000シングルエレメントフランジ形-500
41,000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778252YYC3T10100B1F000シングルエレメントフランジ形-100
35,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778268YYC3T10100B1F00Dシングルエレメントフランジ形-100
49,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
07778277YYC6K12150B3F000ダブルエレメントフランジ形-150
66,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778286YYC6K15500A2F000ダブルエレメントフランジ形-500
73,700
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする