曜日別特売

白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ - azbil(旧:山武)
内容量1個
全222種類を絞り込む
種類
タイプ
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
222種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
ねじサイズ
規格
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
リード線長さ(mm)
測温接点
材質(シース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07778338YYE1J10A00BA0B0Eシングルエレメントストレート形-JIS C 16051100010非接地ASTM316L(SUS316L相当)
37,100
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778347YYE1J16200B20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.62002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,780
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778356YYE1J16500L20A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.65002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
9,350
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778365YYE1J16500L40B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.65004000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
10,200
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778374YYE1J32150L10B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16053.21501000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
6,730
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778383YYE1J32200B20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16053.22002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,320
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778392YYE1J80200L10B00シングルエレメントストレート形-JIS C 160582001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,480
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778408YYE1K10100L20A00シングルエレメントストレート形-JIS C 160511002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,280
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778417YYE1K10150L10A00シングルエレメントストレート形-JIS C 160511501000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
6,730
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778426YYE1K10150L10C00シングルエレメントストレート形-JIS C 160511501000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
6,730
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778435YYE1K10150L20B00シングルエレメントストレート形-JIS C 160511502000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,280
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778444YYE1K10150L40A00シングルエレメントストレート形-JIS C 160511504000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,120
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778453YYE1K10150L40C00シングルエレメントストレート形-JIS C 160511504000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,120
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778462YYE1K10200L10A00シングルエレメントストレート形-JIS C 160512001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
6,730
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778478YYE1K10300L10A00シングルエレメントストレート形-JIS C 160513001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,780
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778487YYE1K10400B10N00シングルエレメントストレート形-JIS C 160514001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
9,500
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778496YYE1K10500B40A00シングルエレメントストレート形-JIS C 160515004000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
11,300
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778505YYE1K10800L20A00シングルエレメントストレート形-JIS C 160518002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
11,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778514YYE1K10A00L10B00シングルエレメントストレート形-JIS C 1605110001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
10,900
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778523YYE1K10A00L20A00シングルエレメントストレート形-JIS C 1605110002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
11,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778532YYE1K16050M20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.6502000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
10,600
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778548YYE1K16100B20A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,780
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778557YYE1K16100B20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,780
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778566YYE1K16100B30C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61003000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,480
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778575YYE1K16100M10A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
10,200
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778584YYE1K16100M20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
10,600
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778593YYE1K16150B10A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61501000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,430
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778602YYE1K16150B10B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61501000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,430
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778618YYE1K16150B10C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61501000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,430
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778627YYE1K16150B20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61502000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,780
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778636YYE1K16150B40A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61504000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
9,160
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778645YYE1K16150L10A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61501000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
6,730
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778654YYE1K16150L20A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61502000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,280
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778663YYE1K16150L20B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61502000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,280
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778672YYE1K16150L40A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61504000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,120
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778688YYE1K16150M20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.61502000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
10,600
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778697YYE1K16200B10A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.62001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,430
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778706YYE1K16200B10C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.62001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,430
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778715YYE1K16200B20A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.62002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,780
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778724YYE1K16200B20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.62002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
7,780
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778733YYE1K16200L10A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.62001000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
6,730
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778742YYE1K16200L40A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.62004000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,120
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778758YYE1K16300M20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.63002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
11,600
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778767YYE1K16300M20N00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.63002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
11,600
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778776YYE1K16350B10C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.63501000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,480
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778785YYE1K16350L20B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.63502000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,320
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778794YYE1K16350L20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.63502000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
8,320
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778803YYE1K16350L40B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.63504000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
9,160
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778812YYE1K16500B20A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.65002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
9,850
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
07778828YYE1K16500B20C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16051.65002000非接地ASTM316L(SUS316L相当)
9,850
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする