曜日別特売

白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ - azbil(旧:山武)
内容量1個
全147種類を絞り込む
種類
タイプ
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
147種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
ねじサイズ
規格
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
リード線長さ(mm)
材質(シース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781576YYM1JN3210070A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21007000ASTM316L(SUS316L相当)
30,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781585YYM1JN3215090A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21509000ASTM316L(SUS316L相当)
31,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781594YYM1JN8015030B0Dシングルエレメントストレート形-JIS C 160481503000ASTM316L(SUS316L相当)
44,500
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781603YYM1PB32100A0A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.210010ASTM316L(SUS316L相当)
39,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781612YYM1PB3211010C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21101000ASTM316L(SUS316L相当)
29,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781628YYM1PB3215010A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21501000ASTM316L(SUS316L相当)
29,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781637YYM1PB3215010B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21501000ASTM316L(SUS316L相当)
29,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781646YYM1PB3215010C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21501000ASTM316L(SUS316L相当)
29,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781655YYM1PB3215020A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21502000ASTM316L(SUS316L相当)
30,900
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781664YYM1PB3215020C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21502000ASTM316L(SUS316L相当)
30,900
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781673YYM1PB3215040A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21504000ASTM316L(SUS316L相当)
32,800
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781682YYM1PB3215040C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21504000ASTM316L(SUS316L相当)
32,800
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781698YYM1PB3215080A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21508000ASTM316L(SUS316L相当)
37,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781707YYM1PB3220020B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22002000ASTM316L(SUS316L相当)
30,900
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781716YYM1PB3220020C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22002000ASTM316L(SUS316L相当)
30,900
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781725YYM1PB3220030B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22003000ASTM316L(SUS316L相当)
31,900
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781734YYM1PB3220040B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22004000ASTM316L(SUS316L相当)
32,800
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781743YYM1PB3235010A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.23501000ASTM316L(SUS316L相当)
33,600
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781752YYM1PB4815040A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16044.81504000ASTM316L(SUS316L相当)
32,800
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781768YYM1PB6415010B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16046.41501000ASTM316L(SUS316L相当)
29,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781777YYM1PB6415040A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16046.41504000ASTM316L(SUS316L相当)
32,800
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781786YYM1PB6415040B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16046.41504000ASTM316L(SUS316L相当)
32,800
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781795YYM1PB6420040B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16046.42004000ASTM316L(SUS316L相当)
32,800
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781804YYM1PB8070060C0Dシングルエレメントストレート形-JIS C 160487006000ASTM316L(SUS316L相当)
57,000
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781865YYM1PL3205030C01シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.2503000ASTM316L(SUS316L相当)
35,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781874YYM1PL6415010B0Dシングルエレメントストレート形-JIS C 16046.41501000ASTM316L(SUS316L相当)
42,400
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781883YYM1PN3210030N00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21003000ASTM316L(SUS316L相当)
29,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781892YYM1PN3215010A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21501000ASTM316L(SUS316L相当)
27,900
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781908YYM1PN3215010A0Dシングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21501000ASTM316L(SUS316L相当)
42,400
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781917YYM1PN3215010B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21501000ASTM316L(SUS316L相当)
27,900
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781926YYM1PN3215010C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21501000ASTM316L(SUS316L相当)
27,900
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781935YYM1PN3215020A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21502000ASTM316L(SUS316L相当)
28,600
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781944YYM1PN3215020B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21502000ASTM316L(SUS316L相当)
28,600
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781953YYM1PN3215020C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21502000ASTM316L(SUS316L相当)
28,600
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781962YYM1PN3215030B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21503000ASTM316L(SUS316L相当)
29,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781978YYM1PN3215040A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21504000ASTM316L(SUS316L相当)
29,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781987YYM1PN3215040A0Yシングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21504000ASTM316L(SUS316L相当)
70,700
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07781996YYM1PN3215040B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21504000ASTM316L(SUS316L相当)
29,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782005YYM1PN3215040C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.21504000ASTM316L(SUS316L相当)
29,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782014YYM1PN3220010A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22001000ASTM316L(SUS316L相当)
27,900
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782023YYM1PN3220010C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22001000ASTM316L(SUS316L相当)
27,900
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782032YYM1PN3220020B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22002000ASTM316L(SUS316L相当)
28,600
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782048YYM1PN3220020B0Dシングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22002000ASTM316L(SUS316L相当)
43,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782057YYM1PN3220020C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22002000ASTM316L(SUS316L相当)
28,600
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782066YYM1PN3220030B00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22003000ASTM316L(SUS316L相当)
29,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782075YYM1PN3220040A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22004000ASTM316L(SUS316L相当)
29,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782084YYM1PN3220040C00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.22004000ASTM316L(SUS316L相当)
29,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782093YYM1PN3235010A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.23501000ASTM316L(SUS316L相当)
31,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782102YYM1PN3235020A00シングルエレメントストレート形-JIS C 16043.23502000ASTM316L(SUS316L相当)
32,400
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07782118YYM1PN3235040A0Yシングルエレメントストレート形-JIS C 16043.23504000ASTM316L(SUS316L相当)
74,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする