曜日別特売

白金測温抵抗体、熱電対 YYN~

白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ - azbil(旧:山武)
規格JIS C 1604材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ねじサイズ
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07783046YYN1PM3215000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-3.2150
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783055YYN1PM321500000Wシングルエレメント(端子箱小)ストレート形-3.2150
83,600
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783064YYN1PM3220000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-3.2200
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783073YYN1PM322500000Wシングルエレメント(端子箱小)ストレート形-3.2250
83,600
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783082YYN1PM324000000Wシングルエレメント(端子箱小)ストレート形-3.2400
86,100
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783098YYN1PM3250000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-3.2500
38,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783107YYN1PM325500000Wシングルエレメント(端子箱小)ストレート形-3.2550
90,500
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783116YYN1PM4815000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-4.8150
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783125YYN1PM4820000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-4.8200
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783134YYN1PM4835000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-4.8350
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
07783143YYN1PM483500000Dシングルエレメント(端子箱小)ストレート形-4.8350
50,600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783152YYN1PM4850000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-4.8500
38,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783168YYN1PM488000000Dシングルエレメント(端子箱小)ストレート形-4.8800
61,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783177YYN1PM6410000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-6.4100
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783186YYN1PM6415000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-6.4150
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783195YYN1PM6420000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-6.4200
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783204YYN1PM642000000Yシングルエレメント(端子箱小)ストレート形-6.4200
77,400
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783213YYN1PM6435000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-6.4350
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783222YYN1PM6450000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-6.4500
38,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783238YYN1PM6475000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-6.4750
43,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783247YYN1PM8010000000シングルエレメント(端子箱小)ストレート形-8100
36,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783256YYN1PM803000000Dシングルエレメント(端子箱小)ストレート形-8300
50,600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783265YYN2JM48100B3400シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R3/44.8100
42,400
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783274YYN2PL48100B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/24.8100
42,400
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783283YYN2PL80120B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/28120
42,400
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783292YYN2PM32050B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/23.250
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783308YYN2PM32100B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/23.2100
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783317YYN2PM32150B120Dシングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/23.2150
54,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783326YYN2PM32200B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/23.2200
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783335YYN2PM32350B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/23.2350
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783344YYN2PM32500B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/23.2500
42,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783353YYN2PM48100B120Dシングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/24.8100
54,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783362YYN2PM48150B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/24.8150
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
07783378YYN2PM48200B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/24.8200
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783387YYN2PM48200B120Dシングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/24.8200
54,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783396YYN2PM48300B3400シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R3/44.8300
41,300
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783405YYN2PM48350B120Dシングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/24.8350
54,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783414YYN2PM48750B120Dシングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/24.8750
61,600
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783423YYN2PM64150B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/26.4150
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783432YYN2PM64200B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/26.4200
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783448YYN2PM64500B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/26.4500
42,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783457YYN2PM64600B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/26.4600
47,200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783466YYN2PM80100B120Dシングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/28100
54,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783475YYN2PM80200B120Dシングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/28200
54,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783484YYN2PM80300B1200シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R1/28300
40,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783493YYN2PM80750B3400シングルエレメント(端子箱小)ねじ固定形R3/48750
48,200
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783502YYN3JM64200B2R0Dシングルエレメント(端子箱小)フランジ形-6.4200
71,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783518YYN3PH64200B3F00シングルエレメント(端子箱小)フランジ形-6.4200
54,200
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783527YYN3PM32200B1F00シングルエレメント(端子箱小)フランジ形-3.2200
50,600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07783536YYN3PM32200B2F00シングルエレメント(端子箱小)フランジ形-3.2200
51,100
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする