曜日別特売

白金測温抵抗体、熱電対 YYU~

白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ - azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ - azbil(旧:山武)
規格JIS C 1602内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
保護管長L(mm)
リード線長さ(mm)
ねじサイズ
測温接点
接続端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07784954YYU1J32100G10C00ストレートパイプ形1001000-非接地M4端子
3,460
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
07784963YYU1K32100G10A00ストレートパイプ形1001000-非接地M3端子
3,460
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
07784972YYU1K32100G10C00ストレートパイプ形1001000-非接地M4端子
3,460
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
07784988YYU1K32100G20A00ストレートパイプ形1002000-非接地M3端子
4,160
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
07784997YYU1K32100G20C00ストレートパイプ形1002000-非接地M4端子
4,160
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785006YYU1K32100G40A00ストレートパイプ形1004000-非接地M3端子
5,880
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785015YYU2K32065G10AA0ねじ固定パイプ形651000R1/8非接地M3端子
5,520
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785024YYU2K32065G10CA0ねじ固定パイプ形651000R1/8非接地M4端子
5,520
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785033YYU2K32065G20AA0ねじ固定パイプ形652000R1/8非接地M3端子
6,220
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785042YYU2K32065G40AA0ねじ固定パイプ形654000R1/8非接地M3端子
7,950
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785058YYU2K32065G40CA0ねじ固定パイプ形654000R1/8非接地M4端子
7,950
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785067YYU3J32065G20C00簡易フランジ固定パイプ形652000-非接地M4端子
6,220
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785076YYU3K32065G10A00簡易フランジ固定パイプ形651000-非接地M3端子
5,520
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785085YYU3K32065G40A00簡易フランジ固定パイプ形654000-非接地M3端子
7,950
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785094YYU4KM04B10A0000先端丸端子形-1000-接地M3端子
5,360
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785103YYU4KM04B10C0000先端丸端子形-1000-接地M4端子
5,360
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785112YYU4KM04B20B0000先端丸端子形-2000-接地M3.5端子
6,050
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785128YYU4KM04B20C0000先端丸端子形-2000-接地M4端子
6,050
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785137YYU4KM04B40A0000先端丸端子形-4000-接地M3端子
7,260
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785146YYU4KM04H10A0000先端丸端子形-1000-接地M3端子
7,090
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785155YYU4KM04H20A0000先端丸端子形-2000-接地M3端子
9,150
7,388
8,127(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785164YYU4KM04H40A0000先端丸端子形-4000-接地M3端子
13,700
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785173YYU4KM04H40B0000先端丸端子形-4000-接地M3.5端子
13,700
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785182YYU4KM04H40C0000先端丸端子形-4000-接地M4端子
13,700
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする