azbil(旧:山武)
反射機
仕様
組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7~P1□:横50~1800、縦50~1300;HP7~P5□:100~400;HP7~C3□S:横20~450、縦20~700;HP7~CL□S:横20~100、縦20~400;HP7~CM□S:横20~100、縦20~400;HP7~CN□S:横50~200、縦60~100;HP7~CP□S:横20~150、縦20~250
寸法(mm)
反射面:8.6×29.5
内容量
1個
関連資料:
(3.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07785383
FE-RR23
¥
1,080
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください