曜日別特売

汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

保護構造IP67(IEC規格)
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
センサ形状
検出対象
検出方式
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
電源電圧(V)
コード長さ(m)
接続方式
質量(g)
使用温度範囲(℃)
保存温度範囲(℃)
使用湿度範囲
出力形態
耐電圧
絶縁抵抗(MΩ)
耐振動
組み合せ適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505456HP7-T42-T1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,400
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785462HP7-T11-L0051個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)0.5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
8,670
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07785478HP7-T131個アンプ内蔵型--透過型--DC 10.2~26.4-------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07785487HP7-T13-L0501個アンプ内蔵型--透過型--DC 10.2~26.45プリワイヤ-----AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07785496HP7-T52-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19438588HP7-T11-T1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
8,698
9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
19438597HP7-T12-T1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19438606HP7-T15-T1個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T11タイプ
9,780
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
19438615HP7-T16-T1個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T12タイプ
9,780
8,698
9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
19438633HP7-T51-D1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)----30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
17,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19438642HP7-T51-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,100
9,898
10,888(税込)
81日以内出荷
返品不可
19438658HP7-T52-T1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
19505447HP7-T41-T1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,400
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786083HP7-T11-1031個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)----30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786092HP7-T11-C0031個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)0.3プリワイヤコネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
13,300
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786108HP7-T11-D1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)----30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
17,400
14,980
16,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
07786126HP7-T11-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,100
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
07786135HP7-T11-L1001個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)10プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
15,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786153HP7-T12-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,100
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786162HP7-T13-1031個アンプ内蔵型--透過型--DC 10.2~26.4-------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786178HP7-T141個アンプ内蔵型--透過型--DC 10.2~26.4-------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
07786187HP7-T14-L0501個アンプ内蔵型--透過型--DC 10.2~26.45プリワイヤ-----AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786196HP7-T151個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T11タイプ
9,780
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07786205HP7-T15-L0501個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T11タイプ
12,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786214HP7-T161個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T12タイプ
9,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786223HP7-T16-L0501個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T12タイプ
12,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
07786232HP7-T211個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
07786248HP7-T21-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,100
9,798
10,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
07786257HP7-T221個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786266HP7-T22-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,100
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786275HP7-T251個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T21タイプ・HP7-T22タイプ
9,780
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786284HP7-T25-L0501個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T21タイプ・HP7-T22タイプ
12,100
9,798
10,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
07786293HP7-T261個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T21タイプ・HP7-T22タイプ
9,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48968001HP7-T111台アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ55-30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
11,950
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
07786302HP7-T26-L0501個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T21タイプ・HP7-T22タイプ
12,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786318HP7-T41-1031個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)----30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,400
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
07786327HP7-T41-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
14,600
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
07786336HP7-T42-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-赤外線DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786345HP7-T431個アンプ内蔵型--透過型--DC 10.2~26.4-------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
12,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786354HP7-T43-1031個アンプ内蔵型--透過型--DC 10.2~26.4-------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
8,790
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786363HP7-T451個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T41タイプ・HP7-T42タイプ
12,400
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
07786372HP7-T45-L0501個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T41タイプ・HP7-T42タイプ
14,600
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786388HP7-T461個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T41タイプ・HP7-T42タイプ
12,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786397HP7-T46-L0501個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)HP7-T41タイプ・HP7-T42タイプ
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48968017HP7-T121台アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ55-30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
11,950
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
07786406HP7-T511個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
07786415HP7-T51-T1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786424HP7-T521個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上透過型-DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786433HP7-T531個アンプ内蔵型--透過型--DC 10.2~26.4-------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786442HP7-T551個アンプ内蔵型-不透明体Φ12mm以上透過形・異周波--DC 10.2~26.4(リップル10%以下)2プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間20以上(DC500V)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-
9,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする