プラスチックボールバイブレータ

プラスチックボールバイブレータ - エクセン

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振動数範囲(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07788838UP110A(空気圧0.2MPa)273、(空気圧0.3MPa)323、(空気圧0.4MPa)361、(空気圧0.5MPa)391、(空気圧0.6MPa)418
29,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07788847UP113A(空気圧0.2MPa)238、(空気圧0.3MPa)282、(空気圧0.4MPa)316、(空気圧0.5MPa)344、(空気圧0.6MPa)367
35,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07788856UP113S(空気圧0.2MPa)185、(空気圧0.3MPa)220、(空気圧0.4MPa)247、(空気圧0.5MPa)266、(空気圧0.6MPa)281
41,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07788874UP219A(空気圧0.2MPa)133、(空気圧0.3MPa)181、(空気圧0.4MPa)205、(空気圧0.5MPa)223、(空気圧0.6MPa)237
43,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07788865UP216A(空気圧0.2MPa)156、(空気圧0.3MPa)186、(空気圧0.4MPa)206、(空気圧0.5MPa)224、(空気圧0.6MPa)237
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788883UP219S(空気圧0.2MPa)109、(空気圧0.3MPa)133、(空気圧0.4MPa)151、(空気圧0.5MPa)165、(空気圧0.6MPa)174
52,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
07788892UP325A(空気圧0.2MPa)114、(空気圧0.3MPa)141、(空気圧0.4MPa)160、(空気圧0.5MPa)176、(空気圧0.6MPa)187
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788908UP335A(空気圧0.2MPa)101、(空気圧0.3MPa)119、(空気圧0.4MPa)135、(空気圧0.5MPa)147、(空気圧0.6MPa)157
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする