ヘルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ

ヘルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ - エクセンヘルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ - エクセン

へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)
アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。
オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。

使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルトへルール継手 IDF/ISO-15S内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
起振力(N[kg])
空気消費量(L/minANR)
最大径×高さH(Φmm×mm)
振動数範囲(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07789102EPV18-F0.8566~18617~62Φ100×157102~149
70,200
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07789093EPV12-F0.7430~809~45Φ100×154105~166
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする