曜日別特売

オーバーヘッド形電動式サドル

オーバーヘッド形電動式サドル - KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式サドル - KITO(キトー)

【サドル】
オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
【ギヤードモータ】
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。
歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。
緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。
走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
車輪径(Φmm)
概略質量(kg)
スパン(m)
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07789958EO010-12-H1951329.1~12H
343,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07789967EO010-12-L1951329.1~12L
343,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07789976EO010-12-S1951329.1~12S
343,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790037EO010-9-H195132~9H
343,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790046EO010-9-L195132~9L
343,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790055EO010-9-S195132~9S
343,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790073EO020-12-H21251469.1~12H
368,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790082EO020-12-L21251469.1~12L
368,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790098EO020-12-S21251469.1~12S
368,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790152EO020-9-H2125146~9H
368,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790168EO020-9-L2125146~9L
368,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790177EO020-9-S2125146~9S
368,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790195EO030-12-H31401509.1~12H
412,000
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790204EO030-12-L31401509.1~12L
389,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790213EO030-12-S31401509.1~12S
389,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790274EO030-9-H3140150~9H
412,000
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790283EO030-9-L3140150~9L
389,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790292EO030-9-S3140150~9S
389,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790396EO050-9-H5175197~9H
545,000
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790405EO050-9-L5175197~9L
524,000
429,800
472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790414EO050-9-S5175197~9S
524,000
429,800
472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790432EO075-12-H7.5250384~12H
930,000
719,800
791,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790448EO075-12-L7.5250384~12L
864,000
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790457EO075-12-S7.5250384~12S
864,000
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790518EO100-12-H10250384~12H
930,000
719,800
791,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790527EO100-12-L10250384~12L
864,000
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790536EO100-12-S10250384~12S
864,000
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07789985EO010-12-SD1951329.1~12SD
425,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07789994EO010-18-H112519712.1~18H
426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790003EO010-18-L112519712.1~18L
426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790012EO010-18-S112519712.1~18S
426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790028EO010-18-SD112519712.1~18SD
503,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790064EO010-9-SD195132~9SD
425,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790107EO020-12-SD21251469.1~12SD
447,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790116EO020-18-H212521212.1~18H
426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790125EO020-18-L212521212.1~18L
426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790134EO020-18-S212521212.1~18S
426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790143EO020-18-SD212521212.1~18SD
503,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790186EO020-9-SD2125146~9SD
447,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790222EO030-12-SD31401509.1~12SD
471,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790238EO030-18-H315525212.1~18H
442,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790247EO030-18-L315525212.1~18L
420,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790256EO030-18-S315525212.1~18S
420,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790265EO030-18-SD315525212.1~18SD
494,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790308EO030-9-SD3140150~9SD
471,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790317EO050-12-H52103749.1~12H
583,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790326EO050-12-L52103749.1~12L
556,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790335EO050-12-S52103749.1~12S
556,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790344EO050-12-SD52103749.1~12SD
614,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790353EO050-18-H521037412.1~18H
583,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする