曜日別特売

キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) - KITO(キトー)

ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07790597ER2-001H-40.1254240.235/0.282
244,290
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790606ER2-001H-60.1256240.235/0.282
254,990
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790615ER2-003H-40.254240.223/0.268
287,350
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790624ER2-003H-60.256240.223/0.268
299,570
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790633ER2-003S-40.254240.152/0.182
247,610
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790642ER2-003S-60.256240.152/0.182
258,310
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790658ER2-004L-40.494240.0633/0.0767
214,590
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790667ER2-004L-60.496240.0633/0.0767
226,810
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790676ER2-004S-40.494240.122/0.147
268,490
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790685ER2-004S-60.496240.122/0.147
280,710
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790703ER2-005S-60.56240.122/0.147
280,710
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790712ER2-010L-414240.0583/0.0700
239,850
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790728ER2-010L-616240.0583/0.0700
252,850
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790737ER2-010S-414240.118/0.142
351,330
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790746ER2-010S-616240.118/0.142
364,330
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790755ER2-015S-41.54240.0750/0.0900
390,660
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790764ER2-015S-61.56240.0750/0.0900
407,460
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790773ER2-020L-424240.0617/0.0733
406,980
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790782ER2-020L-626240.0617/0.0733
423,780
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790798ER2-020S-424240.117/0.140
465,850
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790807ER2-020S-626240.117/0.140
482,650
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790816ER2-025S-42.54240.0950/0.113
521,950
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790825ER2-025S-62.56240.0950/0.113
540,550
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790834ER2-028S-42.84240.0767/0.0917
558,640
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790843ER2-028S-62.86240.0767/0.0917
587,940
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790852ER2-030S-434240.0733/0.0883
558,640
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790868ER2-030S-636240.0733/0.0883
587,940
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790877ER2-048S-44.84240.0500/0.0600
815,030
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790886ER2-048S-64.86240.0500/0.0600
847,410
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790895ER2-050S-454240.0483/0.0583
815,030
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790904ER2-050S-656240.0483/0.0583
847,410
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790694ER2-005S-40.54240.122/0.147
248,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07790694ER2-005S-409443874ER2-005SER2-005S-4 キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 09443874キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)KITO(キトー)1台
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする