曜日別特売

キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) - KITO(キトー)

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)
インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07790913ER2-001IH-40.125424(高速)0.277(低速)0.0461低速
293,740
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790922ER2-001IH-60.125624(高速)0.277(低速)0.0461低速
304,940
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790938ER2-003IH-40.25424(高速)0.261(低速)0.0435
358,710
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790947ER2-003IH-60.25624(高速)0.261(低速)0.0435
371,430
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790956ER2-003IS-40.25424(高速)0.179(低速)0.0299
293,740
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07790965ER2-003IS-60.25624(高速)0.179(低速)0.0299
304,940
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790974ER2-004IL-40.49424(高速)0.0750(低速)0.0125
323,540
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790983ER2-004IL-60.49624(高速)0.0750(低速)0.0125
336,260
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07790992ER2-004IS-40.49424(高速)0.142(低速)0.0237
351,820
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791008ER2-004IS-60.49624(高速)0.142(低速)0.0237
364,540
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791017ER2-005IS-40.5424(高速)0.142(低速)0.0237
351,820
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791026ER2-005IS-60.5624(高速)0.142(低速)0.0237
364,540
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791035ER2-010IL-41424(高速)0.0693(低速)0.0115
393,270
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791044ER2-010IL-61624(高速)0.0693(低速)0.0115
406,770
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791053ER2-010IS-41424(高速)0.137(低速)0.0228
432,010
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791062ER2-010IS-61624(高速)0.137(低速)0.0228
445,510
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791078ER2-015IS-41.5424(高速)0.0877(低速)0.0146
470,300
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791087ER2-015IS-61.5624(高速)0.0877(低速)0.0146
487,600
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791096ER2-020IL-42424(高速)0.0714(低速)0.0119
486,600
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791105ER2-020IL-62624(高速)0.0714(低速)0.0119
503,900
479,800
527,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791114ER2-020IS-42424(高速)0.136(低速)0.0226
564,850
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791123ER2-020IS-62624(高速)0.136(低速)0.0226
582,150
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791132ER2-025IS-42.5424(高速)0.111(低速)0.0184
634,700
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791148ER2-025IS-62.5624(高速)0.111(低速)0.0184
653,800
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791157ER2-028IS-42.8424(高速)0.0878(低速)0.0146
666,690
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791166ER2-028IS-62.8624(高速)0.0878(低速)0.0146
696,490
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791175ER2-030IS-43424(高速)0.0861(低速)0.0143
666,690
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791184ER2-030IS-63624(高速)0.0861(低速)0.0143
696,490
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791193ER2-048IS-44.8424(高速)0.0564(低速)0.0094
955,180
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791202ER2-048IS-64.8624(高速)0.0564(低速)0.0094
988,060
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791218ER2-050IS-45424(高速)0.0553(低速)0.0092
955,180
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791227ER2-050IS-65624(高速)0.0553(低速)0.0092
988,060
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1が参考にしています
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする