曜日別特売

キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 - KITO(キトー)

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)
インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全32種類を絞り込む
定格荷重(t)
揚程(m)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07791236ER2M001IH-IS-40.125424(高速)0.277(低速)0.0461
565,740
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791245ER2M001IH-IS-60.125624(高速)0.277(低速)0.0461
579,000
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791254ER2M003IH-IS-40.25424(高速)0.261(低速)0.0435
630,710
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791263ER2M003IH-IS-60.25624(高速)0.261(低速)0.0435
645,490
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791272ER2M003IS-IS-40.25424(高速)0.179(低速)0.0299
565,740
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791288ER2M003IS-IS-60.25624(高速)0.179(低速)0.0299
579,000
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791297ER2M004IL-IS-40.49424(高速)0.0750(低速)0.0125
595,540
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791306ER2M004IL-IS-60.49624(高速)0.0750(低速)0.0125
610,320
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791315ER2M004IS-IS-40.49424(高速)0.142(低速)0.0237
623,820
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791324ER2M004IS-IS-60.49624(高速)0.142(低速)0.0237
638,600
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791333ER2M005IS-IS-40.5424(高速)0.142(低速)0.0237
623,820
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791342ER2M005IS-IS-60.5624(高速)0.142(低速)0.0237
638,600
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791358ER2M010IL-IS-41424(高速)0.0693(低速)0.0115
665,270
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791367ER2M010IL-IS-61624(高速)0.0693(低速)0.0115
680,830
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791376ER2M010IS-IS-41424(高速)0.137(低速)0.0228
704,010
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791385ER2M010IS-IS-61624(高速)0.137(低速)0.0228
719,570
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791394ER2M015IS-IS-41.5424(高速)0.0877(低速)0.0146
789,820
719,800
791,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791403ER2M015IS-IS-61.5624(高速)0.0877(低速)0.0146
809,180
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791412ER2M020IL-IS-42424(高速)0.0714(低速)0.0119
806,120
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791428ER2M020IL-IS-62624(高速)0.0714(低速)0.0119
825,480
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791437ER2M020IS-IS-42424(高速)0.136(低速)0.0226
876,970
829,800
912,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791446ER2M020IS-IS-62624(高速)0.136(低速)0.0226
896,330
829,800
912,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791455ER2M025IS-IS-42.5424(高速)0.111(低速)0.0184
1,013,080
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791464ER2M025IS-IS-62.5624(高速)0.111(低速)0.0184
1,034,240
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791473ER2M028IS-IS-42.8424(高速)0.0878(低速)0.0146
1,045,070
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791482ER2M028IS-IS-62.8624(高速)0.0878(低速)0.0146
1,076,930
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791498ER2M030IS-IS-43424(高速)0.0861(低速)0.0143
1,045,070
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791507ER2M030IS-IS-63624(高速)0.0861(低速)0.0143
1,076,930
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791516ER2M048IS-IS-44.8424(高速)0.0564(低速)0.0094
1,465,550
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791525ER2M048IS-IS-64.8624(高速)0.0564(低速)0.0094
1,500,490
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791534ER2M050IS-IS-45424(高速)0.0553(低速)0.0092
1,465,550
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791543ER2M050IS-IS-65624(高速)0.0553(低速)0.0092
1,500,490
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする