曜日別特売

キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 - KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 - KITO(キトー)

ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。

保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07791552ER2M001H-L-40.1254240.235/0.282巻上タイプ/1速高速、横行タイプ/1速低速
435,630
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791568ER2M001H-L-60.1256240.235/0.282巻上タイプ/1速高速、横行タイプ/1速低速
448,650
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791577ER2M001H-S-40.1254240.235/0.282巻上タイプ/1速高速、横行タイプ/1速標準速
435,630
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791586ER2M001H-S-60.1256240.235/0.282巻上タイプ/1速高速、横行タイプ/1速標準速
448,650
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791595ER2M003H-L-40.254240.223/0.268巻上タイプ/1速高速、横行タイプ/1速低速
478,690
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791604ER2M003H-L-60.256240.223/0.268巻上タイプ/1速高速、横行タイプ/1速低速
493,230
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791613ER2M003H-S-40.254240.223/0.268巻上タイプ/1速高速、横行タイプ/1速標準速
478,690
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791622ER2M003H-S-60.256240.223/0.268巻上タイプ/1速高速、横行タイプ/1速標準速
493,230
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791638ER2M003S-L-40.254240.152/0.182巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
438,950
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791647ER2M003S-L-60.256240.152/0.182巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
451,970
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791656ER2M003S-S-40.254240.152/0.182巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
438,950
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791665ER2M003S-S-60.256240.152/0.182巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
451,970
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791674ER2M004L-L-40.494240.0633/0.0767巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速低速
405,930
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791683ER2M004L-L-60.496240.0633/0.0767巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速低速
420,470
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791692ER2M004L-S-40.494240.0633/0.0767巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速標準速
405,930
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791708ER2M004L-S-60.496240.0633/0.0767巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速標準速
420,470
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791717ER2M004S-L-40.494240.122/0.147巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
459,830
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791726ER2M004S-L-60.496240.122/0.147巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
474,370
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791735ER2M004S-S-40.494240.122/0.147巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
459,830
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791744ER2M004S-S-60.496240.122/0.147巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
474,370
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791753ER2M005S-L-40.54240.122/0.147巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
459,830
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791762ER2M005S-L-60.56240.122/0.147巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
474,370
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791778ER2M005S-S-40.54240.122/0.147巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
459,830
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791787ER2M005S-S-60.56240.122/0.147巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
474,370
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791796ER2M010L-L-414240.0583/0.0700巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速低速
431,190
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791805ER2M010L-L-616240.0583/0.0700巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速低速
446,510
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791814ER2M010L-S-414240.0583/0.0700巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速標準速
431,190
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791823ER2M010L-S-616240.0583/0.0700巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速標準速
446,510
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791832ER2M010S-L-414240.118/0.142巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
542,670
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791848ER2M010S-L-616240.118/0.142巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
557,990
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791857ER2M010S-S-414240.118/0.142巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
542,670
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791866ER2M010S-S-616240.118/0.142巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
557,990
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791875ER2M015S-L-41.54240.075/0.0900巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
634,740
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791884ER2M015S-L-61.56240.075/0.0900巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
653,860
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791893ER2M015S-S-41.54240.075/0.0900巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
634,740
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791902ER2M015S-S-61.56240.075/0.0900巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
653,860
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791918ER2M020L-L-424240.0617/0.0733巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速低速
651,060
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791927ER2M020L-L-626240.0617/0.0733巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速低速
670,180
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791936ER2M020L-S-424240.0617/0.0733巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速標準速
651,060
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791945ER2M020L-S-626240.0617/0.0733巻上タイプ/1速低速、横行タイプ/1速標準速
670,180
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791954ER2M020S-L-424240.117/0.140巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
702,530
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791963ER2M020S-L-626240.117/0.140巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
721,650
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791972ER2M020S-S-424240.117/0.140巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
702,530
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791988ER2M020S-S-626240.117/0.140巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
721,650
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07791997ER2M025S-L-42.54240.0950/0.113巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
806,920
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792006ER2M025S-L-62.56240.0950/0.113巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
827,840
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792015ER2M025S-S-42.54240.0950/0.113巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
806,920
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792024ER2M025S-S-62.56240.0950/0.113巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
827,840
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792033ER2M028S-L-42.84240.0767/0.0917巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
843,610
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792042ER2M028S-L-62.86240.0767/0.0917巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
875,230
829,800
912,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする