曜日別特売

キトーセレクト 単相100V

キトーセレクト 単相100V - KITO(キトー)キトーセレクト 単相100V - KITO(キトー)キトーセレクト 単相100V - KITO(キトー)

超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度
デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ
メカニカルブレーキ付
過巻防止装置付
小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg
強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)
豊富なアクセサリー
昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付

電源単相100V(50/60Hz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
タイプ
昇降速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07792234ED06ST-30.0633152速形最高速0.400 最低速0.0667
135,810
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07792243ED16S-150.16153301速形0.333
228,620
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792252ED16ST-150.16153302速形最高速0.333 最低速0.0667
260,520
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792277ED24S-150.24153301速形0.225
228,620
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792286ED24ST-150.24153302速形最高速0.225 最低速0.05
260,520
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792295ED48S-150.48155351速形0.112
285,010
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792313ED48ST-150.48155352速形最高速0.112 最低速0.0333
319,940
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792338EDC06SV0.061.8955無段速シリンダ形0.300~0.025
205,040
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792347EDC10SV0.11.8955無段速シリンダ形0.183~0.0167
205,040
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07792356EDC16SV0.161.8970無段速シリンダ形0.250~0.025
269,410
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792365EDC24SV0.241.8970無段速シリンダ形0.167~0.0167
269,410
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07792392EDH10S-150.1153151速形0.250
201,070
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792225ED06S-3--3151速形0.400
117,720
取扱い終了
代替品有
07792268ED16ST-3--3302速形最高速0.333 最低速0.0667
200,160
取扱い終了
代替品有
07792304ED48S-3--5201速形0.112
206,170
取扱い終了
代替品有
07792322ED48ST-3--5202速形最高速0.112 最低速0.0333
227,180
取扱い終了
代替品有
07792374EDH06S-15--3151速形0.400
201,070
取扱い終了
代替品有
07792383EDH06ST-15--3152速形最高速0.400 最低速0.0667
173,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792408EDH10ST-15--3152速形最高速0.250 最低速0.05
173,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07792225ED06S-306176055ED06SED06S-3 キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 06176055キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
07792268ED16ST-306176116ED16STED16ST-3 キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 06176116キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
07792304ED48S-340390594ED48SED48S-3 キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 40390594キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
07792322ED48ST-341104804ED48STED48ST-3 セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m KITO(キトー) 41104804セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3mKITO(キトー)1台
209,800
税込230,780
注文コードが変更になりました
07792374EDH06S-1506390781EDH06SEDH06S-15 キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程 KITO(キトー) 06390781キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程KITO(キトー)1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする