曜日別特売

キトーセレクト 単相200V・220V

キトーセレクト 単相200V・220V - KITO(キトー)キトーセレクト 単相200V・220V - KITO(キトー)キトーセレクト 単相200V・220V - KITO(キトー)キトーセレクト 単相200V・220V - KITO(キトー)

超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度
デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ
メカニカルブレーキ付
過巻防止装置付
小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg
強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)
豊富なアクセサリー
昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。

電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07792417EDX06SD0.063315
170,610
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07792426EDX10SD0.13315
170,610
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07792435EDX16SD0.163330
237,310
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792444EDX24SD0.243330
237,310
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07792453EDX48SD0.483520
264,320
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792462EDXC06SD0.061.8945
218,120
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792478EDXC06SV0.061.8955
228,280
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792487EDXC10SD0.11.8945
218,120
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792496EDXC10SV0.11.8955
228,280
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792505EDXC16SD0.161.8960
284,940
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792514EDXC16SV0.161.8970
294,970
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792523EDXC24SD0.241.8960
284,940
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792532EDXC24SV0.241.8970
294,970
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする