KITO(キトー)
クレーン制御箱(ER2M用)
電源
200V・50/60Hz、220V・60Hz
操作電圧(V)
24~26.4
機能
非常停止付
周囲温度(℃)
-20℃~40℃(凍結無きこと)
周囲湿度(%RH)
85%RH以下(結露無きこと)
設置場所
屋内 腐食性ガス、引火性ガス、塵埃のないこと
保護構造
IP20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
走行モータ出力(kW)
定格電流(A)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07793214
SBE015SDN
走行モータ2速形用
0.25/0.063×2 0.4/0.1×2 0.75/0.19×2
(制御箱全体)40(走行)11
11
¥
81,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07793187
INE008N
走行モータ2速インバータ形用
0.25×2 0.4×2
-
17
¥
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07793196
INE015N
走行モータ2速インバータ形用
0.75×2
-
18
¥
287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07793205
INE030N
走行モータ2速インバータ形用
1.5×2
-
19
¥
329,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07793223
SBE015SN
走行モータ1速形用
0.25×2 0.4×2 0.75×2
(制御箱全体)40(走行)11
7
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07793232
SBE030SN
走行モータ1速形用
1.5×2
(制御箱全体)70(走行)16
8
¥
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません