MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
(1件のレビュー)

MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

黒色タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全27種類を絞り込む
呼び外径(mm)
呼び長さ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び外径(mm)
質量(kg/本)
外径公差(mm)
長さ公差(mm)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795068501CDR2-100-2001001.9+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
30,640
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795077501CDR2-10-1000100.1+0.1~+1.00~+15.01000
4,780
4,698
5,168(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
07795086501CDR2-110-2001102.3+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
37,090
23,980
26,378(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795095501CDR2-120-2001202.7+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
43,540
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795104501CDR2-130-2001303.2+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
51,590
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795113501CDR2-140-2001403.7+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
59,660
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795122501CDR2-150-2001504.2+0.1~+5.0+1.0~+15.0200
67,720
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795138501CDR2-15-1000150.2+0.1~+1.00~+15.01000
8,220
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
07795156501CDR2-20-1000200.4+0.1~+1.00~+15.01000
12,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795174501CDR2-25-1000250.6+0.1~+1.00~+15.01000
18,730
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795183501CDR2-25-500250.3+0.1~+1.00~+15.0500
9,390
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795192501CDR2-30-1000300.8+0.1~+1.00~+15.01000
24,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795217501CDR2-35-1000351.2+0.1~+1.00~+15.01000
31,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795226501CDR2-35-500350.6+0.1~+1.00~+15.0500
15,850
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795235501CDR2-40-1000401.5+0.1~+3.00~+15.01000
34,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795253501CDR2-45-1000451.9+0.1~+3.00~+15.01000
39,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795262501CDR2-45-500451.0+0.1~+3.00~+15.0500
19,580
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795278501CDR2-50-1000502.4+0.1~+3.00~+15.01000
42,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795296501CDR2-60-200600.7+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
11,870
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795305501CDR2-70-200700.9+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
14,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795314501CDR2-80-200801.2+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
19,850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795323501CDR2-90-200901.5+0.1~+4.0+1.0~+15.0200
24,830
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795147501CDR2-15-500150.1+0.1~+1.00~+15.0500
4,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795165501CDR2-20-500200.2+0.1~+1.00~+15.0500
6,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795208501CDR2-30-500300.4+0.1~+1.00~+15.0500
12,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795244501CDR2-40-500400.8+0.1~+3.00~+15.0500
17,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795287501CDR2-50-500501.2+0.1~+3.00~+15.0500
21,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07795208
2017-02-16
用途: 玩具機構の材料として
松山トイメカスタジオ

なかなか他では入手しにくい素材ですが、無事目的を達成できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする