曜日別特売

MC501CD R2(導電グレード) 板

MC501CD R2(導電グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

黒色呼び幅(mm)600タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
呼び厚さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795332501CDR2-10-600-120010
121,950
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795348501CDR2-12-600-120012
166,050
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795357501CDR2-15-600-120015
207,960
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795366501CDR2-20-600-120020
269,820
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795375501CDR2-25-600-120025
336,850
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795384501CDR2-30-600-120030
389,070
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795393501CDR2-5-600-12005
73,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795402501CDR2-7-600-12007
103,040
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする