MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒

MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

黒色タイプMC501CDR6グレード帯電防止グレード比重1.23(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)74(D-638)長さ公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全15種類を絞り込む
呼び外径(mm)
呼び長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び外径(mm)
質量(kg/本)
外径公差(mm)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795418501CDR6-15-1000150.2+0.1~+1.01000
5,150
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795427501CDR6-20-1000200.4+0.1~+1.01000
6,380
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795436501CDR6-20-500200.2+0.1~+1.0500
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795445501CDR6-25-1000250.6+0.1~+1.01000
10,080
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795454501CDR6-25-500250.3+0.1~+1.0500
4,940
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795463501CDR6-30-1000300.9+0.1~+1.01000
14,490
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795472501CDR6-30-500300.4+0.1~+1.0500
7,250
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795488501CDR6-35-1000351.2+0.1~+1.01000
16,370
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795497501CDR6-35-500350.6+0.1~+1.0500
8,270
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795506501CDR6-40-1000401.5+0.1~+3.01000
17,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795515501CDR6-40-500400.8+0.1~+3.0500
8,860
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795524501CDR6-45-1000452.0+0.1~+3.01000
18,150
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795533501CDR6-45-500451.0+0.1~+3.0500
9,100
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795542501CDR6-50-1000502.4+0.1~+3.01000
18,350
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795558501CDR6-50-500501.2+0.1~+3.0500
9,190
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする