MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒

MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

黒色タイプMC501CDR9グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)比重1.19(D-792)伸び(%)12(D-638)外径公差(mm)+0.1~+4.0引張強度(MPa)88(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0呼び長さ(mm)200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)132(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全7種類を絞り込む
呼び外径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795646501CDR9-100-200100
16,160
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795655501CDR9-110-200110
19,550
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795664501CDR9-120-200120
23,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795673501CDR9-60-20060
5,820
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795682501CDR9-70-20070
7,930
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795698501CDR9-80-20080
10,340
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795707501CDR9-90-20090
13,090
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2425:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする