曜日別特売

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795768602ST-100-500100
36,770
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795777602ST-110-500110
43,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795786602ST-120-500120
52,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795795602ST-130-500130
61,560
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795804602ST-140-500140
71,120
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795813602ST-150-500150
79,150
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795822602ST-160-500160
90,770
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795838602ST-180-500180
115,440
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795847602ST-200-500200
141,370
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795856602ST-50-50050
9,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795865602ST-55-50055
11,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795874602ST-60-50060
13,470
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795883602ST-65-50065
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795892602ST-70-50070
18,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795908602ST-75-50075
21,330
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795917602ST-80-50080
23,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795926602ST-90-50090
30,360
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする