曜日別特売

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

茶色呼び幅(mm)600タイプMC602STグレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)1200アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795935602ST-10-600-120010
78,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795944602ST-12-600-120012
93,680
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795953602ST-15-600-120015
117,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07795962602ST-20-600-120020
151,210
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795978602ST-25-600-120025
188,980
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795987602ST-30-600-120030
216,230
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07795996602ST-5-600-12005
44,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796005602ST-7-600-12007
60,300
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする