MC703HL(摺動グレード) パイプ

MC703HL(摺動グレード) パイプ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。

紫色タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)-内径公差(mm)-6.0~-1.0圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
※MC703HLを油脂食品関連の用途に使用しないでください。浸漬後に充てん剤が脱落する恐れがあります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07796014703HL-100-30-500100
42,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796023703HL-110-35-500110
48,270
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796032703HL-120-35-500120
58,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796048703HL-130-35-500130
69,820
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796057703HL-140-40-500140
80,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796066703HL-150-40-300150
56,490
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796084703HL-50-25-50050
9,990
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796093703HL-55-25-50055
12,600
7,998
8,798(税込)
43日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796102703HL-60-25-50060
14,920
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796118703HL-65-25-50065
18,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796127703HL-70-25-50070
21,120
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796136703HL-75-30-50075
23,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796145703HL-80-30-50080
25,740
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796154703HL-90-30-50090
33,240
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796075703HL-160-40-300160
47,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする