曜日別特売

MC703HL(摺動グレード) 板

MC703HL(摺動グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。

紫色呼び幅(mm)600タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
※MC703HLを油脂食品関連の用途に使用しないでください。浸漬後に充てん剤が脱落する恐れがあります。
全12種類を絞り込む
呼び厚さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07796233703HL-10-600-120010
78,060
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796242703HL-12-600-120012
93,680
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796267703HL-20-600-120020
151,210
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796276703HL-25-600-120025
188,980
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796285703HL-30-600-120030
216,230
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796294703HL-35-600-120035
252,300
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796303703HL-40-600-120040
274,210
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796312703HL-45-600-120045
308,480
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796328703HL-50-600-120050
325,210
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796346703HL-7-600-12007
60,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796258703HL-15-600-120015
117,100
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796337703HL-5-600-12005
44,830
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする