MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒

MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全56種類を絞り込む
呼び外径(mm)
呼び長さ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び外径(mm)
質量(kg/本)
外径公差(mm)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07796538801-100-10001009.1+0.1~+4.01000
52,930
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796547801-100-5001004.6+0.1~+4.0500
26,470
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796556801-110-100011011.0+0.1~+4.01000
63,960
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796565801-110-5001105.5+0.1~+4.0500
32,030
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796574801-120-100012013.1+0.1~+4.01000
73,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796583801-120-5001206.6+0.1~+4.0500
36,920
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796592801-130-100013015.4+0.1~+4.01000
86,740
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796608801-130-5001307.7+0.1~+4.0500
43,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796617801-140-100014017.8+0.1~+4.01000
100,270
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796626801-140-5001408.9+0.1~+4.0500
50,260
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796635801-150-100015020.5+0.1~+5.01000
115,490
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796644801-150-3001506.1+0.1~+5.0300
34,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796653801-150-50015010.2+0.1~+5.0500
57,460
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796662801-160-3001607.0+0.1~+5.0300
39,380
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796678801-160-50016011.7+0.1~+5.0500
65,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796687801-170-50017013.2+0.1~+5.0500
73,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796696801-180-3001808.9+0.1~+5.0300
49,870
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796705801-180-50018014.8+0.1~+5.0500
82,790
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796714801-190-50019016.4+0.1~+5.0500
92,370
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796723801-200-30020010.9+0.1~+5.0300
61,410
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796732801-200-50020018.2+0.1~+5.0500
102,530
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796748801-20-1000200.4+0.1~+1.01000
6,050
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796757801-225-30022513.8+0.1~+5.0300
80,240
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796766801-250-30025017.1+0.1~+5.0300
99,420
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796775801-25-1000250.6+0.1~+1.01000
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796784801-25-500250.3+0.1~+1.0500
4,720
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796793801-300-30030024.6+0.1~+5.0300
143,040
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796802801-30-1000300.8+0.1~+1.01000
13,790
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
07796818801-30-500300.4+0.1~+1.0500
6,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796827801-350-30035033.5+0.1~+8.0300
206,370
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07796836801-35-1000351.1+0.1~+1.01000
15,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796845801-35-500350.6+0.1~+1.0500
7,880
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796854801-40-1000401.5+0.1~+3.01000
16,880
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796863801-40-500400.7+0.1~+3.0500
8,450
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796872801-45-1000451.8+0.1~+3.01000
17,270
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796888801-45-500450.9+0.1~+3.0500
8,650
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796897801-50-1000502.3+0.1~+3.01000
17,440
12,980
14,278(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796906801-50-500501.1+0.1~+3.0500
8,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796915801-55-1000552.8+0.1~+4.01000
21,070
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796924801-55-500551.4+0.1~+4.0500
10,570
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796933801-60-1000603.3+0.1~+4.01000
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796942801-60-500601.6+0.1~+4.0500
11,550
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796958801-65-1000653.8+0.1~+4.01000
27,040
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796967801-65-500651.9+0.1~+4.0500
13,510
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796976801-70-1000704.5+0.1~+4.01000
30,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796985801-70-500702.2+0.1~+4.0500
15,210
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07796994801-75-1000755.1+0.1~+4.01000
34,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797003801-75-500752.6+0.1~+4.0500
17,450
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797012801-80-1000805.8+0.1~+4.01000
39,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797028801-80-500802.9+0.1~+4.0500
19,830
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする