MC801(耐候・摺動グレード) 板

MC801(耐候・摺動グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全36種類を絞り込む
呼び幅(mm)
呼び厚さ(mm)
呼び長さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び幅(mm)
呼び厚さ(mm)
厚さ公差(mm)
質量(kg/枚)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07797098801-10-1000-10001000100~+1.011.61000
83,580
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797107801-10-1000-20001000100~+1.023.22000
167,110
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797116801-10-600-1200600100~+1.08.41200
60,520
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797125801-12-1000-10001000120~+1.013.91000
100,140
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797134801-12-1000-20001000120~+1.027.82000
200,250
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797143801-12-600-1200600120~+1.010.01200
72,040
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797152801-15-1000-10001000150~+1.017.41000
120,470
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797168801-15-1000-20001000150~+1.034.82000
240,930
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797177801-15-600-1200600150~+1.012.51200
86,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797186801-20-1000-10001000200~+1.023.21000
151,910
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797195801-20-1000-20001000200~+1.046.42000
303,830
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797204801-20-600-1200600200~+1.016.71200
109,350
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797213801-25-1000-10001000250~+1.529.01000
189,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797222801-25-1000-20001000250~+1.558.02000
379,790
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797238801-25-600-1200600250~+1.520.91200
136,850
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797247801-30-1000-10001000300~+1.534.81000
218,110
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797256801-30-1000-20001000300~+1.569.62000
436,220
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797265801-30-600-1200600300~+1.525.11200
157,310
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797274801-35-1000-10001000350~+1.540.61000
254,470
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797283801-35-1000-20001000350~+1.581.22000
508,900
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797292801-35-600-1200600350~+1.529.21200
183,030
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797308801-40-1000-10001000400~+1.546.41000
282,160
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797317801-40-1000-20001000400~+1.592.82000
564,310
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797326801-40-600-1200600400~+1.533.41200
203,090
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797335801-45-1000-10001000450~+1.552.21000
317,440
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797344801-45-1000-20001000450~+1.5104.42000
634,850
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797353801-45-600-1200600450~+1.537.61200
228,640
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797362801-50-1000-10001000500~+3.058.01000
347,220
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797378801-50-1000-20001000500~+3.0116.02000
694,440
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797387801-50-600-1200600500~+3.041.81200
250,260
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797396801-5-1000-1000100050~+1.05.81000
54,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797405801-5-1000-2000100050~+1.011.62000
109,610
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797414801-5-600-120060050~+1.04.21200
39,690
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797423801-7-1000-1000100070~+1.08.11000
74,260
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07797432801-7-1000-2000100070~+1.016.22000
148,520
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07797448801-7-600-120060070~+1.05.81200
53,170
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする